MG(旧エム・システム技研)
電源用避雷器
2Aまでの電源回路に使用可能です。
50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。
電源表示ランプ付。
用途
電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護
使用温度範囲(℃)
-5~55
取付
壁またはDINレール取付
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
締付トルク(N・m)
0.8
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
使用湿度範囲(%RH)
30~90(結露しないこと)
内容量
1個
注意
※被保護機器のきょう体と本体の接地用端子を必ずわたり配線して下さい。
※被保護機器に接地端子がない場合は、本体のみ接地して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周囲湿度(%RH)
質量(g)
材質(ねじ部)
ランプ
放電開始電圧(V)
制限電圧(V)
応答時間
漏れ電流(mA)
放電耐量(A)
最大負荷電流(A)
電圧降下(V)
定格電圧(V)
適合規格
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69335848
MA-200
30~90(結露不可)
330
鉄(クロムメッキ)
(モニター)赤色ネオンランプ電源ON時点灯
(波高値)・線間:410min・線一接地間:410min
・線間:700max・線一接地間:700max
0.1μs以下
・線間:1以下 300V DCにて・線一接地間:1以下 DC300Vにて
1000(8/20μs)
2
2以下(50/60Hz)
(線間)AC200/220/240
適合EU指令:電磁両立性指令(EMC指令)EMI EN 61000-6-4/EMS EN 61000-6-2、低電圧指令:EN 61010-1/設置カテゴリⅡ、汚染度2、RoHS指令:EN 50581
-
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
20055133
MA-100
-
330
鉄(クロムメッキ)
(モニター)緑色ネオンランプ電源ON時点灯
(波高値)・線間:190min・線-接地間:410min
・線間:350max・線-接地間:700max
0.1μs以下
・線間:1以下 150V DCにて・線-接地間:1以下 300V DCにて
1000(8/20μs)
2
2以下(50/60Hz)
(線間)AC200/220/240
適合EU指令:電磁両立性指令(EMC指令)EMI EN 61000-6-4EMS EN 61000-6-2低電圧指令EN 61010-1設置カテゴリⅡ、汚染度2RoHS指令
-
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
20055149
MAA-100
-
500
鉄にクロメート処理
異常表示ランプ
・POWER:緑色LED、ラインが活線状態で内部の安全保持ヒューズが溶断していなければ点灯、ラインがダウン状態または安全保持ヒューズが溶断した場合には消灯・ALARM:緑/橙/赤 3色LED
(波高値)・線間:190min・線-接地間:410min
・線間:380max・線一接地間:800max(被保護機器の、回路-きょう体間の耐電圧が1000V AC以上のものに使用できます。)
0.01μs以下
・線間:26以下 100V ACにて・線-接地間:0.1以下 300V ACにて
10000(8/20μs)
5
-
-
適合EU指令:電磁両立性指令(EMC指令)EMI EN 61000-6-4EMS EN 61000-6-2低電圧指令EN 61010-1測定カテゴリⅡ(警報出力)設置カテゴリⅡ(電源)汚染度2警報出力-電源間 強化絶縁(300V)RoHS指令
100/110/120 AC
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください