モンダミンJr.

モンダミンJr. - アース製薬モンダミンJr. - アース製薬モンダミンJr. - アース製薬モンダミンJr. - アース製薬モンダミンJr. - アース製薬モンダミンJr. - アース製薬モンダミンJr. - アース製薬

すすぐだけでむし歯予防&みがき残し対策ができます。むし歯リスクの高まる小中学生におすすめ。ピリピリしないノンアルコールタイプ。

使用方法
●日常(毎日)の歯みがきに加え、適量10から20mLをお口に含んで、20から30秒程すすいでから吐き出してください。
●キャップ半分の線は約20mLです。
●使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
●いつでも使用できますが、歯みがき後やおやすみ前の使用をおすすめします。
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●香味剤:香料(グレープミックスタイプ)、トレハロース、キシリット、グリチルリチン酸2K、スクラロース●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●歯のコーティング剤:白色セラック●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●洗浄剤:EDTA-2Na●薬用成分:塩化セチルピリジニウム(CPC)●着色剤:緑色201号、黄色4号容量600mL区分医薬部外品・洗口液品名薬用モミデントコートジュニアbシリーズモンダミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×220×60使用の目安適量10から20mLをお口に含んで、20から30秒程すすいでから吐き出してください。効能むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。アズワン品番64-1216-27香味ミックスグレープ商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(600mL)
注意
※内服液ではありませんので、飲まないでください。※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69335988
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする