カシニーナ

カシニーナ - オカモトカシニーナ - オカモト
(1件のレビュー)

人気の北欧調デザインで女性の視点で作ったカラーバリエーション。指先強化・袖ズレ落ち防止機能、人間工学に基づいた指先カーブ設計で使いやすい、疲れない。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69337476M337.520塩化ビニル樹脂スウィートピンク1
オープン
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
69337467S---塩化ビニル樹脂スウィートピンク-
オープン
取扱い終了
69337485M337.520塩化ビニル樹脂ハッピーネイビー1
オープン
取扱い終了
69337503M337.520塩化ビニル樹脂ラッキーブルー1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69337476
2020-06-29
用途: 清掃作業

Mサイズでも、少しゆったりしています。袖の部分が花柄でしっかりしていて、捲りあがりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする