曜日別特売

デンタルフロス

デンタルフロス - 銀座ステファニー化粧品デンタルフロス - 銀座ステファニー化粧品デンタルフロス - 銀座ステファニー化粧品デンタルフロス - 銀座ステファニー化粧品
(5件のレビュー)

歯間に入りやすいワックス加工の定番フロスです。極細繊維が優しくきれいに歯垢を除去します。フロス初心者の方、歯間がせまい方に。

タイプワックス
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693381061個(18m)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
693381151個(50m)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69338115
2023-06-03
用途: 歯のメンテナス

このフロスが濡れても滑らず使いやく。ずっと購入しています。

2022-10-16
用途: 歯の隙間が狭い人
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は初心者向けとあるようですが、太さが比較的細くてワックスがついているので歯と歯の間に通しやすいと言うコンセプトのものなので、歯と歯の間の隙間が狭い私にはこれ一択です。なお、素人考えですがこのフロスでも通りにくかったり切れたりする方は歯石や虫歯に引っかかっているかもしれないので素直に歯医者さんでみてもらった方が良いと思います。

対象商品 : 69338115
2022-03-06
用途: そこそこの強度がある
飲食業

近所のドラッグストアで販売されているフロスを使っていましたが、こちらの商品はそれよしも少し細い?です。とは言え、そこそこの強度もあるし、何より歯間から抜き出す時につめ物のフチに引っかかってフロスが切れてしまうといった場面がかなり減り、サクサク歯間掃除が出来て使用感はなかなか良いです。

対象商品 : 69338115
2021-01-25
用途: 歯の手入れ
サービス業

デンタルフロスは、製品によって使い心地が大きく違う。REACHのワックス付きフロスは、歯と歯の間にスッと入り、使い心地が良い。
短いものもあるが、長い方がお買い得。

対象商品 : 69338115
2020-09-20
用途: クライオスタット内の細い配線の固定
教育・研究機関

通常の使用方法では無いですが、ワックスが付いていて滑りにくいので、細い配線などを縛って固定する際に使用しています。テグスより縛りやすく、カットも簡単で便利です。他の太さも欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする