ディアキチ ワザアリテープ(ミルキーカラー)

ディアキチ ワザアリテープ(ミルキーカラー) - ニチバンディアキチ ワザアリテープ(ミルキーカラー) - ニチバン
(1件のレビュー)

はさみを使わず、手でまっすぐ切れます。貼ってはがせて糊残りが少ないです。油性ペンで字が書ける。ラベルとして使いやすい25mm幅。冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内で貼り付けておけます。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69340958ホワイト
オープン
299
329(税込)
当日出荷
69340915ピンク
オープン
取扱い終了
69340924ホワイト
オープン
取扱い終了
69340933ブルー
オープン
取扱い終了
69340942ピンク
オープン
取扱い終了
69340967ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69340958
2024-01-27
用途: 食品保存時
有限会社 紗音不動産業

素直にフリーハンドでテープカット可能。安全・迅速に作業出来て従業員にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする