ビゲン 香りのヘアカラー

ビゲン 香りのヘアカラー - ホーユー

ビゲン香りのヘアカラーから、赤みをしっかり抑えた「アッシュ系」の新色2色登場!「4A アッシュブラウン」「5A 深いアッシュブラウン」色持ち成分配合。日にちが経っても「キラ浮き白髪」気にならない!

タイプクリームシリーズビゲン目的白髪染め性別女性用医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(80g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69342367アッシュブラウン4A
オープン
889
978(税込)
翌日出荷
69342376深いアッシュブラウン5A
オープン
889
978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア・スタイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする