ホーユー
ビゲン
ビゲン 香りのヘアカラー
ビゲン香りのヘアカラーから、赤みをしっかり抑えた「アッシュ系」の新色1色登場!「4A アッシュブラウン」色持ち成分配合。日にちが経っても「キラ浮き白髪」気にならない!
色
アッシュブラウン
シリーズ
ビゲン
目的
白髪染め
色番
4A
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69342385
‐
乳液
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください