曜日別特売

NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用

NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用 - LION(ライオン)NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用 - LION(ライオン)NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用 - LION(ライオン)NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用 - LION(ライオン)NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用 - LION(ライオン)NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用 - LION(ライオン)NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用 - LION(ライオン)NONIO ノニオ マウスウォッシュ クリアハーブミント 洗口液 アルコール配合 各種 薬用 - LION(ライオン)

●長時間殺菌システムでクリアな息をキープ!長時間ニオイの発生を防ぐ。
1.殺菌成分(CPC:塩化セチルピリジニウム)が舌やお口のすみずみまでいきわたり、口臭原因菌を殺菌します。
2.殺菌成分(CPC:塩化セチルピリジニウム)が菌の増殖を抑制。口臭の発生を長時間防ぎます。
●ブレスリフレッシュ成分(清涼感持続性香料)を配合。クリアな息をキープ。
●香味は天然ミントを配合した3種類
・すっきり爽やかな「クリアハーブミント香味」

用途
●適量約20ml(キャップ内側の線)をお口に含み、20秒ほどすすいでから吐き出してください。
※使用後は、水ですすぐ必要はありません。
○毎日の歯みがきに加えて本品をご使用ください
香味クリアハーブミント医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※内服液ではありません。
※口中に異常があるときは使用しない。
※発疹などの異常が現れたときは使用を中止し、商品を持参し、医師に相談する。
※乳幼児の手の届くところには置かない。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面50698684-1個(950mL)NONIO(ノニオ)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
正面79797587-1個(1000mL)NONIO
オープン
719
791(税込)
翌日出荷
693430941個(80mL)NONIO(ノニオ)
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
693431371個(600mL)NONIO(ノニオ)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする