曜日別特売

肌ラボ 極潤ヒアルロン液

肌ラボ 極潤ヒアルロン液 - ロート製薬肌ラボ 極潤ヒアルロン液 - ロート製薬肌ラボ 極潤ヒアルロン液 - ロート製薬肌ラボ 極潤ヒアルロン液 - ロート製薬肌ラボ 極潤ヒアルロン液 - ロート製薬肌ラボ 極潤ヒアルロン液 - ロート製薬肌ラボ 極潤ヒアルロン液 - ロート製薬肌ラボ 極潤ヒアルロン液 - ロート製薬
(1件のレビュー)

目薬にも使われているほど、安全性が高く、保湿も抗炎症も叶えるヒアルロン酸を可能な限り配合。余計なものはそぎ落とし、ヒアルロン酸のうるおいだけを与えられる、シンプルでぜい沢な化粧水。今の時代に最も合った、ロート独自の新・もちもち処方へとリニューアル!

シリーズ肌ラボ(肌研)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693434781個(170mL)本体-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
693434871個(170mL)詰替-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
693434961個(170mL)本体ライト
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
693435141個(400mL)本体-
オープン
1,590
1,749(税込)
当日出荷
693435051個(170mL)詰替ライトタイプ
オープン
699
769(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69343487
2019-12-13
用途: 化粧前と洗顔後に使用する。
その他業種

結構、サラサラしているが、何度も塗ると、しっとりしてくる。
私としては、一回塗るだけで、しっとりしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする