曜日別特売

バーコードリーダー BW-220用クレードル

バーコードリーダー BW-220用クレードル - アイメックス

BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。
充電/通信を簡単にサポート。

対応コード
JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),
Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128
付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブルグレー質量(g)100(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×63×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69343828BW-220-1CBW-220用
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする