アイメックス
バーコードリーダー BW-220用クレードル(4台口)
BW-220用充電。通信クレードル(4台口)。
充電/通信を簡単にサポート(充電は4台同時)。
付属品
ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル
色
グレー
質量(g)
500(ACアダプタ、ACケーブル除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100~240(50/60Hz)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×257×60
インターフェース
BluetoothVer3.0(Class2)
充電時間(時間)
2.5
商品タイプ
ワイヤレス
読取方式
CCDリニアセンサ(離し読取)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69343837
BW-220-4C
BW-220用
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください