バーコードリーダー

バーコードリーダー - ZEBEX

全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。
バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。
受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。
設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。

用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理仕様PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC±10%光源可視光レーザーダイオード650mm速度走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル)消費電流(mA)270保存温湿度範囲-20~60℃/5~90%RH(結露不可)ケーブルストレートEMC規格CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMIレーザークラスCDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI読取深度(mm)0~216(JAN100&、PCS0.9)使用湿度範囲(%RH)5~90(結露不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69343864Z-6170UK定置式USB(HID)レーザー【コード】JAN、EAN、UPC、書籍二段コード、新雑誌コード、ITF、NW-7、Code39、Code93、Code128、GS1DataBar他360(ケーブル除く)ホワイト0.125(PCS0.9)1m100118165.12
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする