ゴールドウイン
キャップ PA1202
通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したキャップです。
後頭部にゴム絞り仕様の為、頭部にフィットするよう設計しています。
仕様
キャップ型後部ゴム絞り仕様
材質
プリータⅣ
グレード
クラス10000~100000
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69344616
PA1202-01-LL
ホワイト
LL
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69344625
PA1202-07-M
ブルー
M
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69344634
PA1202-07-LL
ブルー
LL
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69344643
PA1202-04-M
グリーン
M
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69344652
PA1202-04-L
グリーン
L
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69344668
PA1202-04-LL
グリーン
LL
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69344677
PA1202-03-M
ピンク
M
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
69344686
PA1202-03-L
ピンク
L
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
69344695
PA1202-03-LL
ピンク
LL
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください