ゴールドウイン
フアスナー収納袋PA8205-07-F
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」を使用した収納BAGです。
洗濯耐久性にも優れており、クリーンスーツとブーツを分けて収納出来ますので一式で持ち運びするのに便利です。
色
ブルー
サイズ
FREE(28×45cm)
仕様
収納BAG取出口ファスナー仕様(2ヶ所)
材質
プリータⅡ
グレード
クラス100~100000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69347258
PA8205-07-F
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください