曜日別特売

プリタ3ワンピ PP1310

プリタ3ワンピ PP1310 - ゴールドウイン

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。

仕様フロントファスナー型材質プリータⅢグレードクラス1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69355825PP1310-N1-4Lホワイト4L
10,560
8,698
9,568(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355834PP1310-N1-5Lホワイト5L
10,560
8,698
9,568(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355843PP1310-N3-SピンクS
8,800
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355852PP1310-N3-MピンクM
8,800
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355868PP1310-N3-LピンクL
8,800
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355877PP1310-N3-LLピンクLL
8,800
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355886PP1310-N3-3Lピンク3L
10,560
8,698
9,568(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355895PP1310-N3-4Lピンク4L
10,560
8,698
9,568(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355904PP1310-N3-5Lピンク5L
10,560
8,698
9,568(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355913PP1310-N4-SグリーンS
8,800
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355922PP1310-N4-MグリーンM
8,800
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355938PP1310-N4-LグリーンL
8,800
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355947PP1310-N4-LLグリーンLL
8,800
7,498
8,248(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355956PP1310-N4-3Lグリーン3L
10,560
8,698
9,568(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355965PP1310-N4-4Lグリーン4L
10,560
8,698
9,568(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355974PP1310-N4-5Lグリーン5L
10,560
8,698
9,568(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355983PP1310-N7-4Lブルー4L
10,560
8,698
9,568(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355992PP1310-N7-5Lブルー5L
10,560
8,698
9,568(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする