曜日別特売

ワンピース裏地付 PP1660E

ワンピース裏地付 PP1660E - ゴールドウインワンピース裏地付 PP1660E - ゴールドウイン

オートクレーブ耐久性に優れた素材「プリータCFA」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
衿ボタン、袖口、裾口、ウェストゴム、ファスナーについてもオートクレーブ耐久性を持ち従来(他社品も含む)の無菌衣とは違った耐久性を追求しています。
腰部には裏地を付けて下着の透けを対策しています。
裁断面のケバ立ちを押さえる為にレーザー裁断を採用しており、他にも縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。

グレードクラス100~オートクレーブ対応材質プリータCFA仕様フロントファスナー型衿ボタン、袖口・裾口・ウェストゴム、ファスナー(オートクレーブ対応)、腰部裏地付き、レーザー裁断、メルトカット仕様内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69357225PP1660E-N1-SSホワイト
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357234PP1660E-N1-MMホワイト
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357243PP1660E-N1-LLホワイト
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357252PP1660E-N1-LLLLホワイト
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357268PP1660E-N1-3L3Lホワイト
16,200
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69357277PP1660E-N1-4L4Lホワイト
16,200
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357286PP1660E-N1-5L5Lホワイト
16,200
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357295PP1660E-N7-SSブルー
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357304PP1660E-N7-MMブルー
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357313PP1660E-N7-LLブルー
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357322PP1660E-N7-LLLLブルー
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357338PP1660E-N7-3L3Lブルー
16,200
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357347PP1660E-N7-4L4Lブルー
16,200
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357356PP1660E-N7-5L5Lブルー
16,200
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357365PP1660E-N4-SSグリーン
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357374PP1660E-N4-MMグリーン
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357383PP1660E-N4-LLグリーン
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357392PP1660E-N4-LLLLグリーン
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357408PP1660E-N4-3L3Lグリーン
16,200
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357417PP1660E-N4-4L4Lグリーン
16,200
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357426PP1660E-N4-5L5Lグリーン
16,200
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357435PP1660E-N3-SSピンク
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357444PP1660E-N3-MMピンク
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357453PP1660E-N3-LLピンク
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357462PP1660E-N3-LLLLピンク
13,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357478PP1660E-N3-3L3Lピンク
16,200
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357487PP1660E-N3-4L4Lピンク
16,200
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69357496PP1660E-N3-5L5Lピンク
16,200
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする