曜日別特売
(13件のレビュー)

2種類の有効成分で、スギナ・ヨモギ・ヤブガラシなど各種雑草の葉や茎だけでなく根までスッキリ枯らします。
除草効果は最速3日であらわれはじめ、長期間(7~8カ月雑草の発生を抑えます。
低温期でも良く効くので、春先や秋口の雑草が生え始める時期はもちろん、年間を通じた雑草防除ができます。
散布容器・手袋付きなので、そのまま手を汚さずに手軽に使用できます。

剤形微粒剤成分ターバシル(2.0%)、フルミオキサジン(0.20%)使用方法そのまま散布性状類白色細粒適合作物樹木等農林水産省登録第(号)23825毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1箱(5kg)
注意
※緑地管理用
※有用植物も枯らします。
※植物の播種または植栽予定地には使用しないでください。
※芝生には使用できません。
※自動車、壁、ペット、洗濯物、玩具などにかからないようにしてください。
※土壌条件、気象条件(夏期乾燥時等)によっては、効果にむらが生じる場合があります。
※雑草の中には枯れにくい種類もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69343925-
7,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69343925
2025-07-11
用途: 空き地の除草
その他業種

費用対効果がよく、リピートしています。
年3回の使用でほぼ草は生えていません。

1が参考にしています
2025-06-03
用途: 駐車場の根強い雑草
電気・ガス・熱供給・水道業

気持ちいいくらいに生えません。完全リピにて毎回購入してます。
値段は高め。散布はしづらいですが効果はピカイチだと思います。

1が参考にしています
2025-06-28
用途: 除草
株式会社サニーサイドカウンティサービス業

散布して一ヶ月以上たちますが、一割ていど枯れかかっていますが後は全く効果がありません、肥料と間違っているのでは?

2025-01-06
用途: 長く効く

リピート購入です。長く効果が続くので重宝しています。

対象商品 : 69343925
2024-06-14
用途: 庭の除草
寿株式会社

長期間効き目が続くので愛用してます
除草効果も十分。

対象商品 : 69343925
2023-10-12
用途: 除草作業
製造業

効果が分かりやすく持続するように感じる 効果が出るまでが速い

対象商品 : 69343925
2023-04-18
用途: お墓やビル廻りの除草

5キロ入りはあまりないし、3キロ入りのよりも割安で良いです。効き目も9ヶ月なので、多くは6ヶ月ですし、効き目長持ちで良いと思います。またリピートします!

対象商品 : 69343925
2022-08-16
用途: 除草作業

付属の散布容器は厚紙を折ったカップなのですが、容量が100グラム程なので広範囲に蒔く場合は100均で計量カップなどを購入しておくと良いかもしれません。雑草の種類にもよりますが、大体3、4日で枯れ始めたと思います。どれ程の期間効くかは様子見ですが、期待出来そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする