モノタロウ

マグネット 責任者標識

マグネット 責任者標識 - モノタロウマグネット 責任者標識 - モノタロウマグネット 責任者標識 - モノタロウマグネット 責任者標識 - モノタロウマグネット 責任者標識 - モノタロウマグネット 責任者標識 - モノタロウマグネット 責任者標識 - モノタロウマグネット 責任者標識 - モノタロウ
(4件のレビュー)

マグネット付きの責任者標識です。
スチール製の機械やドア、パーテーションなどに簡単に取り付け、取り外しができます。
油性ペンなどで記入できます。

用途責任者表示のため取付方式マグネット材質マグネットシート寸法(縦×横)(mm)200×80内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※磁力に影響受けるものを本製品に近づけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69992947-取扱責任者
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69992956-□責任者
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69992947
2021-11-09
用途: 機器類の責任者表示
有限会社巧揚鉄工所

マグネットなので鉄なら何処へでもひっつくので
使いやすい。また、氏名をらべらーのテープで貼っていると変更も簡単にできるのが良い。
もう少し値段が下がると尚良い。

対象商品 : 69992947
2020-08-07
用途: 機械、フォークリフトの責任者表示
製造業

安価で購入できました。マグネットの強さも問題なく使用できます。

対象商品 : 69992956
2020-07-13
用途: 標記
建設業・工事業

マグネットになっていて、非常に使いやすいです。少し、値段が高いとおもいましたが、しっかりした素材だったので満足しています。

対象商品 : 69992947
2018-01-19
用途: 工場内責任者を書く際
製造業

マグネットも問題なく、薄さも悪くない。
各作業に使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする