検針窓 BP12-G

検針窓 BP12-G - 日東工業

配電盤などの検針窓などにご利用ください。
特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。

材質(枠)CRゴム(黒)付属品取付ひも、取付説明書規格IP44適合板厚(mm)1.5/1.6板厚(mm)4設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358162BP12-1515GK-Z175×175
3,550
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
69358178BP12-2010GK-Z225×125
3,550
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
69358187BP12-2015GK-Z225×175
4,250
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69358196BP12-2121GK-Z235×235
4,750
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69358205BP12-2510GK-Z275×125
4,050
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
69358214BP12-2520GK-Z275×225
5,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
69358223BP12-2614GK-Z290×170
4,750
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
69358232BP12-3114GK-Z340×170
5,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
69358248BP12-3616GK-Z390×190
5,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする