日東工業
FRP樹脂製ターミナルボックス
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
材質
FRP樹脂
仕様
カバー:ねじ止め式
規格
IP55
板厚(mm)
カバー:3、ボデー:3
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69358284
FTC10-22A
150×150
71
¥
35,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69358293
FTC15-22A
150×150
121
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69358302
FTC15-23A
250×150
121
¥
44,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69358318
FTC15-33A
250×250
121
¥
54,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500