盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

盤用換気扇(特殊電圧タイプ) - 日東工業盤用換気扇(特殊電圧タイプ) - 日東工業

国際規格に対応した特殊電圧タイプ!
国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。
AC115V、AC230Vに対応しています。
インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。
取付面、取付向は自由です。

材質(フレーム)アルミニウム合金材質(羽根)樹脂(PC+GF)付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子使用環境湿度(%)85以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358485PF-121T-2A--
9,2007,698
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
69358503PF-091CT-2AC230-
8,5507,298
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
21162340PF-121T-2A【ワケあり】-※理由あり(未使用・未開封)
7,6006,490
4,990
アウトレット
5,489(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする