曜日別特売

フード付角形ルーバー

フード付角形ルーバー - 日東工業
(1件のレビュー)

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。

付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用内容量1セット(2個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
換気面積(cm2)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04046124OSLP-0Aライトベージュ1512512545角90のファン(推奨:PF-095CH-(2)MA)
12,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04046596OSLP-0ACクリーム1512512545角90のファン(推奨:PF-095CH-(2)MA)
12,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04048057OSLP-1ACクリーム2414514550角120のファン(推奨:PF-125H-(2)M)
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053194OSLP-2Aライトベージュ4418317560Φ150のファン(推奨:PF-155H-(2)M)
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04049037OSLP-2ACクリーム4418317560Φ150のファン(推奨:PF-155H-(2)M)
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69358528OSLP-1Aライトベージュ2414514550角120のファン(推奨:PF-125H-(2)M)
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69358528OSLP-1A26228038OSLP-1AOSLP-1A フード付角形ルーバー 日東工業 26228038フード付角形ルーバー日東工業1セット(2個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04046124
2020-12-07
用途: 換気
ダイヤゼブラ電機株式会社

もう少しとり付けに関しての図面とか情報があるページがほしい。
購入前の予想で図面をかいていたらおおきな間違いをしてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする