日東工業
引込開閉器盤
深さ(mm)
120
種類
標準分電盤
縦(mm)
400
ブレーカ種類
漏電ブレーカ
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
色(マンセル値)
開閉器(ブレーカ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69358607
KE-61J
300
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
GE 63A 3P 60A(F100)×1
¥
47,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69358616
KE-32JC
400
クリーム塗装(2.5Y9/1)
GE 53A 3P 30A(F30)×2
¥
65,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500