AC電源 フリーアーム式 LEDセンサーライト防犯カメラ(8W×2灯) 防雨型

AC電源 フリーアーム式 LEDセンサーライト防犯カメラ(8W×2灯) 防雨型 - ライテックス(ムサシ)

センサーライト×防犯カメラ!照らす・撮る・見張る!撮るプル防犯。

用途自転車置き場、裏庭、玄関など盗難の証拠撮りなどに設置場所屋内・屋外仕様昼夜切替可能(夜だけ点灯・昼でも点灯)コード長さ(m)3全光束(Lm)1500記録媒体8GBマイクロSDカード付属モード切替常夜灯ON/OFF(10%の明るさ)撮影範囲水平65°6mセンサー探知範囲140°/8mLED8W×2録画時間15秒~1.5時間(マイクロSD/8GB付属)画質HDハイビジョン画素数92万画素防水性防雨タイプ(IP44)点灯時間15秒~5分電球の種類LED内容量1個
注意
※録画は動画撮影のみです。
※静止画や音声は記録できません。
※その他日付設定や再生についていくつかの注意事項がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358704C-AC8160
44,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防犯カメラ×センサーライト(C-AC8160)
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする