曜日別特売

3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト

3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO

ボタン1つの操作で3段階の調整ができ、様々な体型の方にご使用いただけます。
反射テープは5cm幅タイプとなっており、視認度の高い反射材を使用しています。

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。種類ベスト型サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールタイプ3段階サイズ調整可能テープ幅(mm)50ウエスト(cm)90・102・136着丈(cm)56・62・68内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693588175552
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
693588265320ピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
693588085315
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6935880853156935877453155315 3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 693587743段階調整可能 反射ベスト/安全ベストOKACHO1枚
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする