ラフトン弾性リシン

ラフトン弾性リシン - スズカファイン

JIS A 6909 可とう形外装合成樹脂エマルション系 薄付け仕上げ塗材 規格品です。
吹付工法による、弾性骨材のマイルドな砂壁状模様です。
アクリルゴム系(可とう形)の塗材ですので、下地のヘアークラックに追従します。
骨材の落下が少なく、吹付作業性が良好です。

用途建築物内外壁主成分アクリル系タイプつや消し希釈倍率1~3%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付(ラフトン1号ガン)使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなどホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要塗装間隔(23℃)工程内2時間以上、最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)1.5~1.6内容量1缶(20kg)
注意
※気温5℃以下、湿度85%以上の場合は、造膜性を低下させますので、施工は避けてください。
※下地が未乾燥の場合、結露している場合、降雨・降雪が予想される場合、強風下(5m/秒以上)の場合などは、施工を避けてください。
※吸い込みの激しい下地などには、溶剤系シーラーを塗付してください。
※材料は、骨材が均一になるまで十分にかくはんしてください。
※うすめすぎますと沈殿・だれの原因になります。また、骨材のつき方(立ち方)に影響します。
※スプレーミストや臭い・蒸気などが、住居者・隣家・車輌などに、飛散しないように留意し、十分な養生を行ってください。
※工程間の間隔時間は十分に取ってください。
※ラフトン弾性リシンの場合は、養生テープをカッターナイフなどでカットして取りはずしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70106067
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする