JIS A 6909 合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。
ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。
飛散の少ないローラー工法用材料です。
下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
様々な機能・耐候性グレードの上塗材を選定いただけます。
用途建築物内外壁色白主成分アクリル系希釈倍率1~3%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法パターンローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1~2回適合下塗りラフトンEMシーラー、透明型EMシーラー、サミプラ、サミプラホワイト、EMワイドシーラー、水性ピナクル、AEPクリーンシーラー透明、AEPクリーンホワイト、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上塗付量(kg/m2)1.1~1.6内容量1缶(20kg)