角利(角利産業)
利五郎 両口玄能
オーソドックスな角利オリジナルハンマーです。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
335
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
頭質量(g)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69362983
-
22
340
225
75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
69362992
-
25
440
300
87
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
69363008
-
25
495
375
88
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
69363017
-
28
560
460
95
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください