角利(角利産業)
利五郎 角箱屋金槌
(1件のレビュー)
釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。
主な用途
打ち込み作業
種類
ネイルハンマー
材質(柄部)
木
材質(頭)
炭素鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭部長(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363053
-
315
305
100
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
69363062
-
400
300
110
21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください