角利(角利産業)
利五郎 唐紙金槌
(1件のレビュー)
小型の金槌。
一端が打撃面、もう一端が尖がっていて、先端は丸みがかかっている。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
305
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363087
-
15
145
65
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
69363096
-
18
190
70
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください