角利(角利産業)
利五郎 レンガ槌
頭部が角形で、片側が平たく他方が鋭いタガネ状になっている金槌。
主な用途
打ち込み作業
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
炭素鋼
全長(mm)
330
質量(g)
450
頭部厚(mm)
21
頭部長(mm)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363114
-
450
330
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください