角利(角利産業)
角利 ポンドハンマー
鉄工所などの鍛金、リベット打ちのほか、彫金などに使えます。
主な用途
鉄工作業
種類
片手ハンマー
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭径(Φmm)
頭部長(mm)
材質(柄部)
材質(頭)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363132
-
380
290
27
82
天然木
炭素鋼
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
69363148
-
600
330
30
105
天然木
炭素鋼
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
69363498
-
610
325
30
100
樫
炭素工具鋼
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください