角利(角利産業)
角利 玄能柄 豆
玄能の替えの柄。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
材質(柄部)
樫
差し込み穴(mm)
17×6
持ち手
19×14mm
質量(g)
55
適合
唐紙槌、武力家槌、玄能115~150g、その他小さいもの
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363184
-
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください