角利 石頭ハンマー柄 丸型

角利 石頭ハンマー柄 丸型 - 角利(角利産業)角利 石頭ハンマー柄 丸型 - 角利(角利産業)
(2件のレビュー)

石頭槌の替えの柄。

種類ハンマー柄材質(柄部)適合石頭槌0.9kg~1.5kg内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
差し込み穴(mm)
持ち手
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363227-30022×1733×25mm140
オープン
749
824(税込)
当日出荷
69363236-33028×1831×23mm160
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69363227
2019-12-13
用途: ハンマーの柄の交換

サイトに寸法表示があればよかったのに。
製造元カタログから寸法を調べた。
製造元カタログの寸法がでたらめだったので柄を削らなければならなくなった。結構時間がかかった。

対象商品 : 69363227
2019-10-28
用途: 杭の打ち込み
農・林・水産業

色々探していて、やっと見つけました。シッカリとして、使い易い太さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする