角利(角利産業)
角利 両口ハンマー柄 丸型
両口ハンマーの替えの柄。
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
差し込み穴(mm)
持ち手
質量(g)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363245
-
450
-
-
270
両口ハンマー1.8kg~2.2kg
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
69363254
-
900
29×25
35×25mm
560
両口ハンマー2.7kg~6.7kg
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
69363358
-
360
-
-
245
両口ハンマー1.1kg、1.3kg、1.5kg
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください