東守一 両口玄能

東守一 両口玄能 - 角利(角利産業)
(2件のレビュー)

40mm前後のくぎ打ちに適しています。

種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)300材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業頭質量(g)225頭部長(mm)75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363534-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69363534
2021-10-12
用途: ポンチ専用
その他業種

作りがしっかりしており、握りやすく使いやすいので安心して長く使えそうです。

対象商品 : 69363534
2019-01-10
用途: 大工作業

使っていた大きさの同じ両口玄能の柄が折れ 柄の購入と思ったのですが使用頻度は少ないのです目についた本製品購入。ガタもなく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする