曜日別特売

利五郎 豆角箱屋

利五郎 豆角箱屋 - 角利(角利産業)
(1件のレビュー)

今までにない小型サイズのハンマーです。
夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
小さい釘打ちや釘抜きに使えます。
小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。

種類片口ハンマー頭径(Φmm)15全長(mm)250材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途打ち込み作業/細工作業頭部長(mm)89内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363157-
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 釘を打つよりは、色々な出っ張り部分を叩いて打ち込む

常に使うものではないので、小さ目の道具箱の中に収納できる小さ目サイズを捜していました。
軽めなので中年女性でも扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする