曜日別特売

菜々畑 穴堀りグローブ

菜々畑 穴堀りグローブ - 富士商菜々畑 穴堀りグローブ - 富士商
(5件のレビュー)

手袋したまま土掘りができ、手を汚さずネイルを気にせずに気軽にガーデニングが出来ます。
スコップいらずで苗の植え替えが出来て、持ち帰る手間・スコップを洗う手間が省けます。
バラの剪定などトゲがあっても痛くありません。
先端がとがっているので、掘りやすい構造になっています。

グリーン・ブラック入数(双)1質量(g/双組)約100内容量1双
注意
※こちらの商品は家庭園芸を想定しているおります。緑色の布部分は伸縮性ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363595-フリー2511.5爪部:ABS、手袋:ポリエステル・NBA
1,000
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69363595
2024-10-17
用途: 苗植え
農・林・水産業

爪部分の作りがしっかりしていて、少し硬い土でもよく掘れた。
フリーサイズなので、手の小さい妻は逆に使いづらいと言っていた。

対象商品 : 69363595
2023-06-05
用途: 芋掘り用には良いと思う(試してはいない)
サービス業

指先がハードプラスチック製、当然フィット感無し、サイズは良いと思う

対象商品 : 69363595
2021-05-08
用途: 苗を植えるとき
その他業種

妻が使う為に購入しましたがサイズが大きく(指が長いので)使いずらかったそうです
ぴったりフィットしてないので他の道具(スコップ)などもてずその都度外すのは面倒で使いにくい

対象商品 : 69363595
2020-04-16
用途: 切り株除去

他のネット通販から同じような物を先に購入して使用してましたが
送料無料にする為に価格は割高でしたがついでに購入してみました。
届いてからこの手袋をみた時に、先に購入したものよりも品が良いと思いました。
まずは爪が根元までしっかりと接着してあった!
次に手の甲あたりまでゴムコーティングしてあった!
当たり前の事かもしれませんが、安価で購入した爪付手袋は
普通の農作業用の手袋にプラスチックの爪が先っぽだけ接着された状態で届きました。(逆に爪が取れれば手袋買って爪を接着すれば良いとも考えたくらい)
それに比べれば、この爪付手袋はしっかりとした作りでお勧め出来ます。
土を掘るにはこのような爪があると恐れずに土の中に指先を入れられますので、根っこ周辺の土を取り除くには必須の手袋だと思います。

対象商品 : 69363595
2019-04-29
用途: 草取り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズふりーなのですが。
爪先に余裕が無いので、少しでも爪が伸びていると
爪先が当たって作業しづらくて痛い。
ご婦人の方で、爪が長い方は使用しづらいのではないでしょうか。
先端のプラ部が、貫通していればこの様な現象は、防げると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする