エレコム
ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass
Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。
プラグ形状
Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書
型式
セミオープン型、耳栓タイプ
質量(g)
約8(コード含まず)
コード長さ(m)
1.2(Y型)
対応機種
【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど。 ※一部対応しない機器があります
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10(ダイナミック型)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
95
内容量
1個
注意
※一部対応しない機器があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364042
EHP-GB100MBK
ブラック
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
69364058
EHP-GB100MRD
レッド
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください