曜日別特売

microUSBヘッドホン/モノラル/マイク有/ブラック

microUSBヘッドホン/モノラル/マイク有/ブラック - エレコムmicroUSBヘッドホン/モノラル/マイク有/ブラック - エレコムmicroUSBヘッドホン/モノラル/マイク有/ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。

プラグ形状microUSBプラグ(L型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)ブラック質量(g)約2(コード含まず)コード長さ(m)1.2対応機種【リモコンマイク】音声入出力をするmicroUSB端子を搭載するスマートフォン、フイーチャーフォン専用です(一部対応しない機種があります)※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95内容量1個
注意
※音声入出力をするmicroUSB端子を搭載するスマートフォン、フィーチャーフォン専用です。(一部対応しない機種があります。)
※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69364067EHP-MM100MBK
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69364067
2018-07-16
用途: LINE電話
コウギ

装着したときのフィット感も良く、聞こえ方も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする