OWL
おしゃもじスコップ
発色のよいパステルカラーがオシャレ、カラフルな小型スコップ
全長(mm)
185
質量(g)
106
頭部長(mm)
95
頭部幅(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69369134
#501-Y
イエロー
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
69369143
#501-P
ピンク
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
69369152
#501-BL
ブルー
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
69369168
#501-GR
グリーン
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください