OWL
ステン共柄移植ゴテ
サビに強いステンレス加工
長さ(mm)
280
高さ(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69369432
#500S-L
太
80
210
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
69369448
#500S-S
細
60
165
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください