OWL
カラー共柄移植ゴテ
(1件のレビュー)
お庭・プランターなど様々な作業に
長さ(mm)
280
幅(mm)
80
高さ(mm)
40
質量(g)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69369457
#500-Y
イエロー
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
69369466
#500-P
ピンク
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
返品不可
69369475
#500-BL
ブルー
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69369484
#500-GR
グリーン
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください