OWL
共柄移植ゴテ
小型スコップの代表選手!
長さ(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69369493
#500-L
太
80
40
210
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69369502
#500-S
細
60
55
200
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください