ピーメタル 鋸替刃

ピーメタル 鋸替刃 - アルスピーメタル 鋸替刃 - アルスピーメタル 鋸替刃 - アルスピーメタル 鋸替刃 - アルスピーメタル 鋸替刃 - アルスピーメタル 鋸替刃 - アルスピーメタル 鋸替刃 - アルスピーメタル 鋸替刃 - アルス
(2件のレビュー)

大工用折込鋸ピーメタルの替刃です。

用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
ピッチ(mm)
全長(mm)
質量(g)
切り幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69370062PM-21-12106236351.1
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
69370078PM-24-12406266421.1
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
69370087PM-21H-12106236351.2
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
69370096PM-24H-12406266421.2
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
69370105PM-24L-12408266421.2
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69370062
2023-12-23
用途: 庭木の剪定、不用品、木製の椅子など家具の切断片付け。
不動産業

折りたたみ式で携帯便利且つ見た目も良い。
切れ味良好、替刃式だが、まだ交換していない。

対象商品 : 69370078
2020-09-28
用途: 木材の鋸断

切幅が狭いせいか、軽く引くだけでよく切れます。柄も軽いので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする