ピストル型鋸

ピストル型鋸 アルス ピストル型鋸 アルス ピストル型鋸 アルス ピストル型鋸 アルス ピストル型鋸 アルス ピストル型鋸 アルス ピストル型鋸 アルス ピストル型鋸 アルス
(1件のレビュー)

軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。

用途生木の剪定に 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69370123 PS-18S 180 300 本体:90、サヤ:70 PS-18S-1
5,400
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
69370132 PS-18L 180 300 本体:90、サヤ:70 PS-18L-1
5,400
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
69370148 PS-25S 250 400 本体:115、サヤ:110 PS-25S-1
7,100
5,498
6,048 (税込)
4日以内出荷

返品不可
69370157 PS-30S 300 470 本体:140、サヤ:150 PS-30S-1
8,400
6,598
7,258 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】ピストル型鋸(PS-18) 手に馴染む木製グリップ

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69370148
2022-05-13
用途:
庭木の剪定
その他業種

割合小型なので女性でも持ちやすくキレ具合に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする