サンワサプライ
モニタースタンド
材質
フレーム台:ABS樹脂
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69371715
MR-LC802
10
2
540×204×108/128/148
木(MDF+PVC貼り)
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
69371724
MR-LC803
10
1.42
540×210×115/135/155
ABS樹脂
¥
6,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください