サンワサプライ
11~13インチ対応iPad・タブレット用アーム
タイプ
アーム型
特性
回転機能、角度調整、鍵付
付属品
鍵×2(ホルダー用1種類)
対応機種
11~13インチサイズのiPad・タブレット
対応
(タブレット)11~13型まで
天板厚さ(mm)
20~60
材質(アーム)
アルミ、スチール
材質(ホルダー)
ABS樹脂
設置形態
1台
材質(クランプ)
アルミ、スチール
総耐荷重(kg)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
関節数/アーム(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69371837
CR-LATAB24
1.9
64-0896-59
3
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
69371828
CR-LATAB23
1.4
64-0896-58
1
¥
19,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください