曜日別特売

テレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー

テレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー - サンワサプライテレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー - サンワサプライテレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー - サンワサプライ
(1件のレビュー)
総耐荷重(kg)2材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)0.44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×42~72×158~320アズワン品番64-0885-77内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69371846MR-VESA1N
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69371846
2022-12-02
用途: 壁掛けテレビのハードディスク収納用
その他業種

壁掛けテレビの外付けハードディスクの置き場所用に購入しました。幅の調整ができるし、スポンジのような滑り止めがあるので安定して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする