曜日別特売

VESAマウント取付けテレビハンドル

VESAマウント取付けテレビハンドル - サンワサプライVESAマウント取付けテレビハンドル - サンワサプライVESAマウント取付けテレビハンドル - サンワサプライVESAマウント取付けテレビハンドル - サンワサプライVESAマウント取付けテレビハンドル - サンワサプライ

26型以下の小型テレビ、液晶モニターなどに取り付け可能です。
部屋の移動やレイアウト変更などで移動させる際に便利な取っ手です。
VESA75×75、100×100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。
グリップ部は手触りの良い木製(ラバーウッド)グリップを採用しています。

総耐荷重(kg)8材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×181アズワン品番64-0886-73内容量1台
注意
本製品はねじ穴の周囲が凹んだテレビには取付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69371873MR-VESA5N
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする